Sick - connecteurs et câbles, YM2A8D-050XXXF2A8D - 6051195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067428570
Réf. Fournisseur
6051195
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2A8D-050XXXF2A8D, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Ty
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2A8D-050XXXF2A8D, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Power, série, CAN, E/S numériques, Câble: 5 m, 17 fils, Description: Power, Adapté 2 A, blindé, Série, CAN, E/S numériques, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2A8D-050XXXF2A8D, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Power, série, CAN, E/S numériques, Câble: 5 m, 17 fils, Description: Power, Adapté 2 A, blindé, Série, CAN, E/S numériques, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


