fin de vie

Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050EA2M2D24 - 6034422

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050EA2M2D24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - bleu

  • diamètre du conducteur - 8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - 0...0 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -20...-20 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084164002

Réf. Sonepar

00067634422

Réf. Fournisseur

6034422

Marque

Sick

couleur de gaine:

bleu

diamètre du conducteur:

8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...-20 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-050EA2M2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage D, Type de