Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050EF4MRJA4 - 2129301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - turquoise (cyan)
diamètre du conducteur - 6.6 mm
gaine de protection - autre
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020870
Réf. Fournisseur
2129301
Marque
Sick
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre du conducteur:
6.6 mm
gaine de protection:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-050EF4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, EtherNet/IP™, Câble: 5 m, 4 fils, TPE, Description: Ethernet, blindé, EtherNet/IP™, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, robots, Domaine de l’huile/des lubrifiants
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


