Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-100EF4MRJA4 - 2129302

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-100EF4MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • diamètre du conducteur - 6.6 mm

  • gaine de protection - autre

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020869

Réf. Fournisseur

2129302

Marque

Sick

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre du conducteur:

6.6 mm

gaine de protection:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-100EF4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Ty

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-100EF4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, EtherNet/IP™, Câble: 10 m, 4 fils, TPE, Description: Ethernet, blindé, EtherNet/IP™, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, robots, Domaine de l’huile/des lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick