Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-100PN1XLEAX - 2106173

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-100PN1XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016312

Réf. Fournisseur

2106173

Marque

Sick

longueur:

10 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

M12

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-100PN1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signa

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-100PN1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick