Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2D34-050PN4M2D34 - 2134322

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D34-050PN4M2D34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027052

Réf. Fournisseur

2134322

Marque

Sick

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D34-050PN4M2D34, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Cod

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D34-050PN4M2D34, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Résistance au cintrage à froid, Outdoor, Domaine de l’huile/des lubrifiants, Résistance à l’eau de mer, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick