Sick - connecteurs et câbles, YM2X18-020EG1MRJA8 - 2106258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - vert
diamètre du conducteur - 6.4 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016285
Réf. Fournisseur
2106258
Marque
Sick
couleur de gaine:
vert
diamètre du conducteur:
6.4 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2X18-020EG1MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Câble: 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


