Sick - connecteurs et câbles, YM2X18-100EG1MRJA8 - 2106260

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2X18-100EG1MRJA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.4 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016262

Réf. Fournisseur

2106260

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.4 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2X18-100EG1MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Ty

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick