Sick - connecteurs et câbles, YM2Z15-010XXXFHRS8 - 2110626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
gaine de protection - PVC
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016126
Réf. Fournisseur
2110626
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2Z15-010XXXFHRS8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Type de signal: Powe
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2Z15-010XXXFHRS8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Type de signal: Power, E/S numériques, Câble: 1 m, PVC, Description: Power, blindé, E/S numériques
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2Z15-010XXXFHRS8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Type de signal: Power, E/S numériques, Câble: 1 m, PVC, Description: Power, blindé, E/S numériques
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


