Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, YM2Z15-030XXXFHRS8 - 2110811

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2Z15-030XXXFHRS8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • gaine de protection - PVC

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016124

Réf. Fournisseur

2110811

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

gaine de protection:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2Z15-030XXXFHRS8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Type de signal: Powe

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2Z15-030XXXFHRS8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Type de signal: Power, E/S numériques, Câble: 3 m, PVC, Description: Power, blindé, E/S numériques

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick