Sick - connecteurs et câbles, YMRJA4-030XXXMRJA4 - 6026083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084159657
Réf. Sonepar
00067626083
Réf. Fournisseur
6026083
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YMRJA4-030XXXMRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de sig
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YMRJA4-030XXXMRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Câble: 3 m, PVC, Description: Ethernet, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YMRJA4-030XXXMRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Câble: 3 m, PVC, Description: Ethernet, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


