Sick - connecteurs et câbles, YN2D24-050PN1N2D24 - 2127662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020911
Réf. Fournisseur
2127662
Marque
Sick
longueur:
5 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
indice de protection (IP):
autre
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-050PN1N2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Cod
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-050PN1N2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-050PN1N2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF


