Sick - connecteurs et câbles, YN2D24-200PN1MRJA4 - 2127664

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YN2D24-200PN1MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020909

Réf. Fournisseur

2127664

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-200PN1MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Ty

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick