Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YX2A24-020UA4F2A24 - 6060279

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YX2A24-020UA4F2A24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - autre

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067060281

Réf. Fournisseur

6060279

Marque

Sick

couleur de gaine:

autre

diamètre du conducteur:

5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YX2A24-020UA4F2A24, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Type

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YX2A24-020UA4F2A24, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Power, Câble: 2 m, PUR, Description: Power, sans silicone, blindé, Exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque, Remarque: Avec fusible (1A) ainsi que LED verte dans le connecteur mâle., pour raccorder un capteur CLV61x Dual Port au clip de raccordement (référence 6022472) et au câble plat (référence 6022463), Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick