Sick - détecteurs de contraste, KT8L-N3756 - 1041352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084183683
Réf. Sonepar
00067141352
Réf. Fournisseur
1041352
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
80 mA
type de lumière:
lumière rouge polarisée
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
17000 Hz
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KT8, KT8L-N3756, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: -, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: Ø 3 mm, Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Réglage: Touche d'apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points statique, apprentissage dynamique (min / max), Matériau du boîtier: Métal
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


