Sick - détecteurs de contraste, KTL180-MN4P41ZZZZZ - 6068613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP50
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015521
Réf. Fournisseur
6068613
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP50
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
largeur du capteur:
10.5 mm
hauteur du capteur:
33.2 mm
longueur du capteur:
71.9 mm
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
31200 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTL180, KTL180-MN4P41ZZZZZ, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Type d'appareil: Autonome, Distance de détection: 30 mm, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, État à la livraison: Apprentissage dynamique, Matériau du boîtier: Plastique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


