Sick - détecteurs de contraste, KTL180-MN4P71ZZZZZ - 6071999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP50
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015023
Réf. Fournisseur
6071999
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP50
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
largeur du capteur:
10.5 mm
hauteur du capteur:
33.2 mm
longueur du capteur:
71.9 mm
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
31200 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


