Sick - détecteurs de contraste, KTL180-MP4P41ZZZZZ - 6068612

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTL180-MP4P41ZZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015527

Réf. Fournisseur

6068612

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP50

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

largeur du capteur:

10.5 mm

hauteur du capteur:

33.2 mm

longueur du capteur:

71.9 mm

courant à vide:

50 mA

fréquence de commutation:

31200 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

détecteurs de contraste, KTL180, KTL180-MP4P41ZZZZZ, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Type d'appareil: Autonome, Distance de détection: 30 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement, détail: Connecte

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick