Non retournable

Sick - détecteurs de contraste, KTM-LN55182P - 1105838

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTM-LN55182P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084502767

Réf. Sonepar

00067020374

Réf. Fournisseur

1105838

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

courant à vide:

35 mA

fréquence de commutation:

1500 Hz

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

MALAISIE

détecteurs de contraste, KTM, KTM-LN55182P, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: -, Distance de détection: 250 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: Ø 1,8 mm (250 mm), Position du spot lumineux: Ro

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTM, KTM-LN55182P, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: -, Distance de détection: 250 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: Ø 1,8 mm (250 mm), Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage: Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, ET : apprentissage dynamique, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick