Non retournable

Sick - détecteurs de contraste, KTM-MP31181P - 1065756

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084328329

Réf. Sonepar

00067432832

Réf. Fournisseur

1065756

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

courant à vide:

50 mA

type de lumière:

lumière blanche

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

MALAISIE

détecteurs de contraste, KTM, KTM-MP31181P, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 2 mm (12,5 mm), Position du spot lumineux: Ro

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTM, KTM-MP31181P, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 2 mm (12,5 mm), Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Réglage: Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, ET : apprentissage dynamique, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick