Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de contraste, KTM-WN11101PS09 - 1095954

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTM-WN11101PS09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018577

Réf. Fournisseur

1095954

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

courant à vide:

50 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

1.5 mm²

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTM, KTM-WN11101PS09, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,6 mm x 9,5 mm, Position du spot lumineux: Long

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTM, KTM-WN11101PS09, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,6 mm x 9,5 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Réglage: Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, ET : apprentissage statique + proximité des marques, ET : apprentissage statique + proximité des marques, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick