Sick - détecteurs de contraste, KTM-WP117A1P - 1061770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084254703
Réf. Sonepar
00067061770
Réf. Fournisseur
1061770
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
courant à vide:
50 mA
type de lumière:
autre
spot lumineux:
1.5 mm²
fréquence de commutation:
15000 Hz
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


