Sick - détecteurs de contraste, KTS-MBAC241152ZZZZ - 1220204

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTS-MBAC241152ZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084422133

Réf. Sonepar

00067442213

Réf. Fournisseur

1220204

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

lumière blanche

fréquence de commutation:

1500 Hz

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

détecteurs de contraste, KTS, KTS-MBAC241152ZZZZ, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 25 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Émission de lumière: Côté

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick