Sick - détecteurs de contraste, KTS-WN61141142ZZZZ - 1130332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084517037
Réf. Sonepar
00067021433
Réf. Fournisseur
1130332
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.8...10.8 V
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
47.5 mm
courant à vide:
100 mA
fréquence de commutation:
12500 Hz
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTS, KTS-WN61141142ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Core Color, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,2 mm x 3,9 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: 1-point teach-in, 2-point teach-in, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


