Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN41141242ZZZZ - 1137284

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN41141242ZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084537080

Réf. Sonepar

00067022767

Réf. Fournisseur

1137284

Marque

Sick

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WN41141242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Easy Teach, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,8 mm, P

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WN41141242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Easy Teach, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,8 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick