Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN91141242ZZZZ - 1078102

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN91141242ZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 13 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084429309

Réf. Sonepar

00067078102

Réf. Fournisseur

1078102

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

13 mm

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

NPN

avec fonction de masquage:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...28.8 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

78.5 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

0.9 mm²

fréquence de commutation:

50000 Hz

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WN91141242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,8 mm, Pos

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WN91141242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,8 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick