Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN92142242ZZZZ - 1078073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084481802
Réf. Sonepar
00067078073
Réf. Fournisseur
1078073
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
avec fonction de masquage:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.8...10.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.8...28.8 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
78.5 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
spot lumineux:
3.8 mm²
fréquence de commutation:
50000 Hz
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTX, KTX-WN92142242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 3,8 mm x 0,9 mm, Position du spot lumineux: Transversal, Émission de lumière: Côté court du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


