Sick - détecteurs de contraste, KTX-WP91141252ZZZZ - 1078097

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084399572

Réf. Sonepar

00067439957

Réf. Fournisseur

1078097

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

avec fonction de masquage:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...28.8 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

78.5 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

0.9 mm²

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WP91141252ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,8 mm, Pos

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick