Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de contraste, KTX-WP9GA4124IZZZZ - 1078157

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTX-WP9GA4124IZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • courant de sortie max. - 20 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084489228

Réf. Sonepar

00067078157

Réf. Fournisseur

1078157

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max.:

20 mA

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

78.5 mm

courant à vide:

100 mA

fréquence de commutation:

6250 Hz

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WP9GA4124IZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: Analogique, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 200 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 30 mm x 50

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WP9GA4124IZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: Analogique, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 200 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 30 mm x 50 mm, Position du spot lumineux: Ovale, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 1 point, apprentissage 2 points, apprentissage dynamique, mode auto, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick