Sick - détecteurs de contraste, OLS20-BB1114142 - 1095594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084446009
Réf. Sonepar
00067444600
Réf. Fournisseur
1095594
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...18 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
52.5 mm
type de lumière:
lumière bleue
spot lumineux:
180 mm²
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, OLS, OLS20-BB1114142, Interface de communication: IO-Link, CANopen, Source d'émission: LED, Distance de détection: 100 mm, Tolérance de distance de détection: ± 10 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 180 mm x 9 mm, Types de codes-barres: 2/5 entrelacé, Couleur de traces: Orange, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP67, Matériau du boîtier: Métal
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


