Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de contraste, OLS20-BB1118142 - 1100421

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, OLS20-BB1118142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084445132

Réf. Sonepar

00067444513

Réf. Fournisseur

1100421

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

52.5 mm

type de lumière:

lumière bleue

spot lumineux:

180 mm²

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-BB1118142, Interface de communication: IO-Link, Modbus, Source d'émission: LED, Distance de détection: 100 mm, Tolérance de distance de détection: ± 10 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Tail

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-BB1118142, Interface de communication: IO-Link, Modbus, Source d'émission: LED, Distance de détection: 100 mm, Tolérance de distance de détection: ± 10 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 180 mm x 9 mm, Types de codes-barres: 2/5 entrelacé, Couleur de traces: Orange, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP67, Matériau du boîtier: Métal

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick