Sick - détecteurs de contraste, RS10-M111 - 1060116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084243318
Réf. Sonepar
00067424331
Réf. Fournisseur
1060116
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
60 mm
diamètre du capteur:
13 mm
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
lumière blanche
spot lumineux:
0.8 mm²
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, RS10, RS10-M111, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Taille du spot lumineux: 0,8 mm x 3 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Matériau du boîtier: Métal
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


