Sick - détecteurs de couleur, CS81-P1112 - 1028224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active
type de lumière - LED multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084167492
Réf. Sonepar
00067128224
Réf. Fournisseur
1028224
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs:
méthode trichromatique active
type de lumière:
LED multicolore
type de tension:
DC
courant de sortie max.:
100 mA
courant à vide:
120 mA
fréquence de commutation:
1000 Hz
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
procédé de réglage:
Teach-In
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
53 mm
spot lumineux:
2 mm²
portée de détection nominale:
12.5 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
avec fonction de masquage:
Oui
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
avec objectif interchangeable:
Non
avec fonction temporelle:
Non
température ambiante:
-10...-10 °C
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


