Sick - détecteurs de couleur, CSM-WN1B1C2P - 1122734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
courant de sortie max. - 100 mA
courant à vide - 50 mA
fréquence de commutation - 1700 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084520440
Réf. Sonepar
00067452044
Réf. Fournisseur
1122734
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
courant de sortie max.:
100 mA
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
1700 Hz
finition de la sortie de commutation:
NPN
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
température ambiante:
-10...-10 °C
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSM, CSM-WN1B1C2P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Petit, Interface de communication: -, Distance de détection: 15 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 4,9 mm x 10,1 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Sortie (canal): 1 couleur, Réglage: Touche d’apprentissage
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


