Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de couleur, CSM-WP11122P - 1067291

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de lumière - LED multicolore

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334856

Réf. Sonepar

00067433485

Réf. Fournisseur

1067291

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...24 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de lumière:

LED multicolore

type de tension:

DC

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

50 mA

fréquence de commutation:

1700 Hz

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP

procédé de réglage:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

spot lumineux:

1.5 mm²

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-10...-10 °C

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de couleur, CSM, CSM-WP11122P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Petit, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 1,5 mm x 6,5 mm, Position du spot

Les Atouts de l'article:

détecteurs de couleur, CSM, CSM-WP11122P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Petit, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 1,5 mm x 6,5 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Sortie (canal): 1 couleur, Réglage: Touche d’apprentissage

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick