Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de couleur, CSS-WBFA54118RZZZZ - 1113518

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de couleur, CSS-WBFA54118RZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.8...10.8 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • courant à vide - 120 mA

  • fréquence de commutation - 13800 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084521683

Réf. Sonepar

00067452168

Réf. Fournisseur

1113518

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

120 mA

fréquence de commutation:

13800 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSS-WBFA54118RZZZZ, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Boîtier S, Interface de communication: Modbus, Distance de détection: 60 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot

Les Atouts de l'article:

détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSS-WBFA54118RZZZZ, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Boîtier S, Interface de communication: Modbus, Distance de détection: 60 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: Ø 12 mm, Position du spot lumineux: Grand, rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 8 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick