Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de luminescence, LUT1U-31231 - 1028075

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de luminescence, LUT1U-31231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084198243

Réf. Sonepar

00067028075

Réf. Fournisseur

1028075

Marque

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

23 mm

hauteur du capteur:

70 mm

longueur du capteur:

60 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

40 mA

type de lumière:

autre

courant de sortie max.:

200 mA

fréquence de commutation:

600 Hz

matériau du boîtier/corps:

zinc

détecteurs de luminescence, LUT1, LUT1U-31231, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 12 m

Les Atouts de l'article:

détecteurs de luminescence, LUT1, LUT1U-31231, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 12 mm x 12 mm, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick