Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de luminescence, LUT3-650 - 1015398

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084113208

Réf. Sonepar

00067115398

Réf. Fournisseur

1015398

Marque

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80 mm

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

75 mm²

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

50 mm

fréquence de commutation:

1500 Hz

température ambiante:

-10...55 °C

avec objectif interchangeable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

avec fonction temporelle:

Non

détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-650, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 1

Les Atouts de l'article:

détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-650, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 15 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick