Non retournable

Sick - détecteurs de luminescence, LUT3-810 - 1012867

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084199158

Réf. Sonepar

00067112867

Réf. Fournisseur

1012867

Marque

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80 mm

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

type de lumière:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

1500 Hz

température ambiante:

-25...75 °C

matériau du boîtier/corps:

zinc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-810, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 10 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 2 mm x 6

Les Atouts de l'article:

détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-810, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 10 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 2 mm x 6 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick