Sick - détecteurs de luminescence, LUT3-850 - 1012869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084104121
Réf. Sonepar
00067112869
Réf. Fournisseur
1012869
Marque
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de lumière:
autre
spot lumineux:
75 mm²
avec raccordement au conducteur de lumière:
Oui
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
50 mm
fréquence de commutation:
1500 Hz
température ambiante:
-10...55 °C
avec objectif interchangeable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-850, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 15 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


