Sick - détecteurs de luminescence, LUT8U-11201 - 1047042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084197345
Réf. Sonepar
00067008704
Réf. Fournisseur
1047042
Marque
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
20 mm
fréquence de commutation:
2500 Hz
température ambiante:
-25...75 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériau du boîtier/corps:
zinc
Les Atouts de l'article:
détecteurs de luminescence, LUT8, LUT8U-11201, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 20 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 3 mm x 9 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


