Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - détecteurs de luminescence, LUTM-UP817A1P - 1087463

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de luminescence, LUTM-UP817A1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084407871

Réf. Sonepar

00067440787

Réf. Fournisseur

1087463

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

fréquence de commutation:

6000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de luminescence, LUTM, LUTM-UP817A1P, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Taille du spot lum

Les Atouts de l'article:

détecteurs de luminescence, LUTM, LUTM-UP817A1P, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Taille du spot lumineux: 2 mm x 2,5 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick