fin de vie

Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM30-25NAP-KW1 - 6028413

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067628413

Réf. Fournisseur

6028413

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

câble

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

tension d’alimentation:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

fréquence de commutation:

10 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM30-25NAP-KW1, Distance de commutation Sn: 4 mm ... 25 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: 2 fils CA, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, Fonction de commutation: Contact NF ou