Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM30-25NPP-EW1 - 6058156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067058158
Réf. Fournisseur
6058156
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
pays de fabrication:
LITUANIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


