Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CMB30-25NPPEW2SA00 - 6080643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020629
Réf. Fournisseur
6080643
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
50 Hz
pays de fabrication:
LITUANIE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité capacitifs, CMB, CMB30-25NPPEW2SA00, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task Logique de base
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


