Non retournable

Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ35-25NNP-KW1 - 6021463

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067621463

Réf. Fournisseur

6021463

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

69.5 mm

longueur du capteur:

15 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

50 Hz

pays de fabrication:

LITUANIE

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ35-25NNP-KW1, Distance de commutation Sn: 4 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de co

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ35-25NNP-KW1, Distance de commutation Sn: 4 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Antivalent

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick