Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQ35-25NPP-KC1 - 6020479

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084113703

Réf. Sonepar

00067620479

Réf. Fournisseur

6020479

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

69.5 mm

longueur du capteur:

15 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

50 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ35-25NPP-KC1, Distance de commutation Sn: 4 mm ... 25 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonc

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick