Non retournable

Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQF16-06ENSEW1 - 6068626

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CQF16-06ENSEW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 0.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067068626

Réf. Fournisseur

6068626

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

0.5 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

8 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

10 Hz

pays de fabrication:

LITUANIE

détecteurs de proximité capacitifs, CQF, CQF16-06ENSEW1, Distance de commutation Sn: 0,5 mm ... 6 mm, Type de montage: Noyable, non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fon

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CQF, CQF16-06ENSEW1, Distance de commutation Sn: 0,5 mm ... 6 mm, Type de montage: Noyable, non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick