Sick - détecteurs de proximité inductifs, IH34-30NUS-KU0 - 7902134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 30 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 34 mm
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067702134
Réf. Fournisseur
7902134
Marque
Sick
distance de commutation:
30 mm
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
34 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées protégées:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
350 mA
tension d’alimentation:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
fréquence de commutation:
25 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IH Standard, IH34-30NUS-KU0, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 30 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: 2 fils CA/CC, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


