Sick - détecteurs de proximité inductifs, IHM06-04NNOVT0S - 1104504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 6.5 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019650
Réf. Fournisseur
1104504
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
6.5 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
3500 Hz
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité inductifs, IMM, IHM06-04NNOVT0S, Forme du boîtier: Type standard, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Contact NF, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Caractéristiques spécifiques: Indicateur de réglage visuel
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


